Škarje za kable s prestavo, za ⌀ kabla: 32mm

Št. art.: 731071 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ kabla (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ kabla 32 mm
Za rezanje večkratnih vodnikov do 240 mm2
celotna dolžina 250 mm
Ročaj ergonomična ročaja iz umetne mase z zaščito proti zdrsu
Upravljanje mehanske, enoročne, princip raglje
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 731071 32
EAN/GTIN 4045197891204
Številka proizvajalca 731071 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Glava škarij s srpastim rezilom in prestavnim mehanizmom (enoročna uporaba). Ne prihaja do zastriženja saj je rezilo dvojno vodeno.
GARANT rezila in pomembni funkcijski deli dodatno poboljšani.

Uporaba:

Za čisto ločevanje aluminijastih in bakrenih kablov (tudi pramenov), ni primerno za kable s finimi prameni. Ne uporabljajte za jeklene žice, trde aluminijeve zlitine, trdo vlečene bakrene vodnike.

Material:

Rezili iz posebnega jekla, ročaja iz jeklene pločevine s prevleko iz umetne mase.

Opomba:

Pri posamičnih vodnikih je zmogljivost rezanja za pribl. 30% manjša.