{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Opisan del | Griff | |
| Oznaka proizvajalca | Bestückungspinzette für 3,5 − 7,0 mm ⌀, Werkstoff: AMB | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | črna | |
| Oblika konice | široko | |
| Širina konice | 5 mm | |
| Položaj konice | ravno | |
| Material konice | Plemenito jeklo | |
| Material, ročaj | umetne mase | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | pinceta | |
| Lastnosti | nemagnetne; Inox | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Površina | lakirano; polirano | |
| Celotna dolžina | 120 mm | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 727820 AMB | |
| EAN/GTIN | 4045197993281 | |
| Številka proizvajalca | 727820 AMB | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |