Osazovací pinzeta pro ⌀ 3,5 - 7,0 mm, Materiál: AMB

Artiklové číslo: 727820 AMB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
380 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část Griff
Označení výrobce Bestückungspinzette für 3,5 − 7,0 mm ⌀, Werkstoff: AMB
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Tvar hrotu široký
Šířka hrotu B 5 mm
Poloha hrotu rovné
Materiál špičky Ušlechtilá ocel
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pinzeta
Vlastnosti antimagnetický; nerez
Materiál Ušlechtilá ocel (INOX)
Povrch lakované; leštěné
Celková délka L 120 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727820 AMB
EAN / GTIN 4045197993281
Číslo výrobce 727820 AMB
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z antimagnetické oceli, nerezové, epoxidová vrstva, vhodné pro ESD.