Pinceta za opremljanje za ⌀ 1,5−3,0 mm, Material: AMB

Št. art.: 727810 AMB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina 120 mm
Širina 5 mm
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 727810 AMB
EAN/GTIN 4045197993274
Številka proizvajalca 727810 AMB
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz nemagnetnega jekla, nerjavne. Epoksidna prevleka, primerno za ESD.