Montagepincet voor 1,5 − 3,0 mm ⌀, Materiaal: AMB

Artikelnummer: 727810 AMB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
283 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 120 mm
Breedte 5 mm
Producttype Pincet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 727810 AMB
EAN/GTIN 4045197993274
Nummer fabrikant 727810 AMB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Antimagnetisch staal, roestvrij, epoxycoating, ESD-veilig.