{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 15 mm | |
Rezalni rob | precizno posnetje rezalnih robov | |
Material | Jeklo za kroglične ležaje | |
Širina glave | 11 mm | |
Dolžina rezila | 14 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 0,3 mm - 0,6 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Oblika glave | okrogla | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | |
Površina | zrcalno polirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726429 115 | |
EAN/GTIN | 4003773018568 | |
Številka proizvajalca | 77 01 115 |