Odrezovalnik do 2 mm - BLK 2.0 E

Št. art.: 72324060000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Odrezovalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 72324060000
EAN/GTIN 4014586869995
Številka proizvajalca 72324060000
L-število L00030 343
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Odrezovalnik do 2 mm
  • BLK 2.0 E
  • Kompaktni odrezovalnik z neomejeno možnostjo odrezovanja vogalov in robov

Lastnosti:

  • Nazivni vhodni tok 350 W
  • izhodna moč 210 W
  • hitrost hoda 500 - 1 000 1/min
  • hitrost rezanja 1 m/min
  • jeklo do 400 N/mm² 2 mm
  • jeklo do 600 N/mm² 1,5 mm
  • jeklo do 800 N/mm² 1 mm
  • barvne kovine do 250 N/mm² 2,5 mm
  • širina rezila 8 mm
  • potopniØ z matrico 18 mm
  • polmer najmanjše krivine (znotraj/ven) 4/0 mm
  • kabel z vtičem 5 m
  • masa po EPTA 1,80 kg

Prednosti:

  • Visoko delovanje odmika zaradi posebne geometrije matrice. Rezalnik je mogoče obrniti na mestu
  • Odličen za rezanje upognjene pločevine z najmanjšim polmerom upogibanja 3 mm
  • Smer rezanja je mogoče zaradi vrtljivega nosilca matrice brez orodja variabilno nastaviti v korakih po 45° za 360°
  • Sistem hitre menjave QuickIN
  • Optimalna priročnost
  • Motor z izjemno močjo in stabilnostjo
  • Idealen za izreze
  • Idealen za rezanje po šablonah
  • Mreža za zaščito pred drobci na ventilacijskih režah
  • 5-metrski kabel
  • Nerjaveče jeklo do 1,0 mm

Obseg dobave:

  • 1 matrica (3 13 09 040 00 2)
  • 1 luknjač (6 36 02 051 00 9)