Nadomestna ščipalna glava CombiCUT® s čepi in varnostnimi obroči 370 mm

Št. art.: 722450 370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za rezanje mehke žice do ⌀ 7 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 4 mm
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 722450 370
EAN/GTIN 4005887007919
Številka proizvajalca 87433145

Opis

Uporaba:

Za rezanje ostankov žice tik ob površini.

Material:

Posebno orodno jeklo, utopno kovano.

Opomba:

Nadomestna glava za nože dobavljiva za izvedbe od 2004.