TYROLIT brusilni kolut ravni DIAMANT sintetična smola 1V1 125x12-20 12-10 V20 DE64-3-B

Št. art.: 719724
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 719724
EAN/GTIN 9009017197247
Številka proizvajalca 719724
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ta diamantni disk uporabite za brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih rezil za škarje.
  • Kompleti brusilnih plošč za popolno obdelavo v razponu diamantnih zrnc D126D54.
  • Proti obrabi odporna vez in visoka koncentracija zrn večkrat podaljšata življenjsko dobo v primerjavi s suhimi brusilnimi diski.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost: 63 m/s.
  • Specifikacija: 12–10 V20
  • Mere: D x T x H = 125 x 12 x 20

Prednosti:

  • Za mokro brušenje
  • Dolga življenjska doba orodja
  • Hladno brušenje

Material:

  • Karbidna trdina

Primerno za:

  • Diski za brušenje orodij

Opomba:

  • Za mokro brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih škarij.