{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Dolžina čeljusti | 34 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, ravne | |
Standard | DIN ISO 5743 | |
Izvedba čeljusti | znotraj nazobljene | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | |
Površina | črno atramentirane, glava polirana | |
Vrsta izdelka | Prijemalne klešče |
Številka izdelka | 715425 200 | |
EAN/GTIN | 4003773028246 | |
Številka proizvajalca | 28 21 200 |