3M™ Temflex™ vinilni izolacijski trak 165, modri, 19 mm x 20 m

Št. art.: 7100184801
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100184801
EAN/GTIN 04054596614253
Številka proizvajalca 7100184801
L-število L01310 1539
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite vinilni izolacijski trak 3M™ Temflex™ 165 za primarno izolacijo, popravilo in povezovanje žic in kablov (nizka napetost). Ta profesionalni lepilni trak ponuja izboljšano zmogljivost in je primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.

Prednosti:

  • Dobra odpornost proti abraziji, alkalijam, kislinam in številnim vremenskim razmeram – vključno s sončno svetlobo
  • Zagotavlja visoko električno moč
  • Zasnovan za visoko zmogljivost pri temperaturah okolja do 90 °C.
  • Professional lepilni trak, primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
  • Na voljo v standardnih barvah
  • CERTIFIKAT VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Zaviralec gorenja
  • Proizvedeno v Evropi (ne velja za rumene, zelene in zelene/rumene izdelke)
  • 100 % inovativen nov proizvodni proces brez topil z nižjimi emisijami (ne velja za rumene, zelene in zelene/rumene izdelke)
  • Paket 10 različnih barv, različnih barv, med katerimi lahko izbirate