• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Varnostna čelada 3M™ SecureFit™, X5505NVE-CE, brez odzračevanja, rdeča, CE, 4 EA/šifra

Št. art.: 7100175603
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kosi
  • Koraki naročila: 4 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija X5500
Oznaka proizvajalca 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500; X5505NVE-CE
Zadrga trakasti zapiralni sistem
Mednarodna velikost onesize
Dolžina vizirja 0
Barva rdeča
Vrsta izdelka čelada
Material akrilnitril-butadien-stiren (ABS)
Obseg glave min. 52 cm
Obseg glave maks. 62 cm
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Nastavljanje dolžine Da
Standard EN 397
Temperaturna odpornost min. −30 °C
Temperaturna odpornost maks. 50 °C
Lastnosti UV 400; zaščita pred bočno deformacijo (LD); zaščita pred brizganjem taline (MM)
Spol Univerzalne
Kategorija zaščite II
Skupna masa 350 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100175603
EAN/GTIN 04054596593701
Številka proizvajalca 7100175603
L-število L01130 104897
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaščitna čelada 3M™ SecureFit ™ serije X5500 zagotavlja varno in udobno zaščito glave. Ta serija je zasnovana za splošno industrijsko uporabo in dnevne varnostne zahteve. Naše čelade, ki so navdihnjene s sodobnimi plezalnimi čeladami, nudijo zaščito pred padajočimi predmeti. Imajo nastavljive možnosti pozicioniranja tako vodoravno kot navpično. Zahvaljujoč našemu 4-točkovnemu sistemu za pritrditev zaskočne zaskočke, lahko naglavni trak po potrebi hitro in priročno nastavite. Čelada vključuje ekskluzivno patentirano tehnologijo za distribucijo tlaka 3M™. Ne samo, da zagotavlja varno prileganje, ampak tudi izboljša udobje. Ta tehnologija zmanjša silo na glavi za do 20% v primerjavi z običajnimi tretmaji čelade 3M. Zasnova brez obrobe omogoča neoviran pogled navzgor. To bo pripomoglo k boljšemu prepoznavanju in izogibanju morebitnim nevarnostim v okolju. Serija čelad X5500 je opremljena s patentiranimi senzorji 3M™ UVicator™, katerih barva se v primeru škodljive izpostavljenosti UV-žarkom spremeni iz rdeče v belo. Pod vplivom UV sevanja lahko lupina čelade postane krhka, tako da je učinkovita zaščita omejena. Sprememba barve senzorja označuje, kdaj je treba zamenjati čelado. Obstoječe zareze in nosilci za dodatno opremo so združljivi s široko paleto 3M zaščitnih vizirjev, ušesnih čepov in drugih dodatkov. Poleg tega lahko po želji dodate trak za brado. Te čelade so na voljo v različnih barvah in z ali brez prezračevanja. Ustreza standardu EN 397 za splošne industrijske namene.

Prednosti:

  • Varna in udobna zaščita glave pred majhnimi padajočimi predmeti in za splošno industrijsko uporabo
  • Sistem jermenov z ekskluzivno patentirano tehnologijo za difuzijo tlaka 3M™
  • 4-točkovno zaskočno pritrditev omogoča uporabniku, da prilagodi višino čelade in se prilega z več možnostmi navpične nastavitve
  • Zasnova brez obročev (kot so plezalne čelade) za neoviran pogled navzgor
  • Zareze in sponke za dodatno opremo lahko kombinirate z različnimi vizirji 3M, ušesnimi čepki in drugimi dodatki
  • Združljiv s paščkom za brado s plastično zaponko
  • Patentirani Uvicator senzor označuje, kdaj je treba čelado zamenjati zaradi prekomerne izpostavljenosti UV-žarkom
  • Certificirana v skladu z EN 397 kot industrijska varnostna čelada
  • Testirano za bočno deformacijo in brizganje tekočih kovin
  • Na voljo v osmih barvah in z ali brez prezračevanja

Priporočilo:

  • Za uporabo v gradbeništvu, gozdarstvu, naftni in plinski industriji, gospodarskih javnih službah in podjetjih za odstranjevanje odpadkov ter v splošni industriji