3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ barvna folija 7125-96, teal, 1220 mm x 45,72 m

Št. art.: 7100155293
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija Scotchcal ElectroCut
Oznaka proizvajalca Scotchcal ElectroCut Farbfolie 7125
Vrsta izdelka lepilna folija
Širina folije 1,22 m
Dolžina folije 45,72 m
Debelina folije 50
Material folije polivinilklorid (PVC)
Z lepilnimi/držalnimi trakovi da
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100155293
EAN/GTIN 00638060168653
Številka proizvajalca 7100155293
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Prednosti:

  • Neprozorna, lita, 50 µm debelina PVC folija za aplikacije elektronskega risanja, sitotiska in termičnega tiskanja
  • Idealno za grafične aplikacije, za označevanje vozil voznega parka, etiket, trakov, emblemov, znakov, reklamnih zaslonov in zunanjih fasad
  • Na voljo v več kot 80 standardnih barvah
  • Zaščitne papirnate obloge.
  • Primeren za izdelavo majhnih pisav in zapletenih grafik do velikosti 0,95 cm Modra papirna obloga na belih barvnih foliji 7125-10 in 7125-20 zagotavlja boljšo vidljivost med postopkom degrapinga.
  • Vse druge barve imajo belo podlogo.
  • S trajnim lepilom, idealen za uporabo na ravnih in ukrivljenih površinah ter nad zakovicami
  • Uporablja se za materiale, kot so: ABS smole, aluminij (ACM/ACP), steklo, akril, lak in še več
  • Zaradi prozornega lepila je izdelek primeren za uporabo na prozornih podlagah.
  • Podprta z obsežno 3M™ MCS™ garancija, ki traja do 7 let.
  • Za dodatno trpežnost in zaščito pred vremenskimi vplivi se lahko uporablja z zaščitnimi laminati, ki jih priporoča 3M.
  • Obiščite https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/werbetechnik/ressourcen/warranties/ za več informacij
  • Združljivo s trakovi za predhodno maskiranje 3M in predrazmik za hitro in enostavno grafično uporabo.
  • Za več informacij o izbiri in uporabi ustreznih trakov za prenos za ta izdelek si oglejte informacije o izdelku „Premaskirni in predpredpakirni trakovi“.

Iz iste serije "Scotchcal ElectroCut" Poglej vse