Podloga FAST CHANGE 125 mm M14 Fast Change Hart PREMIUM

Št. art.: 710007
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 710007
EAN/GTIN 9003177100079
Številka proizvajalca 710007
L-število L50140 2871
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

S podlogami PREMIUM za diske Tyrolit Fast Change (TFC) ste idealno opremljeni za delo z naključnim orbitalnim brusilnikom. Posebej razvita zasnova omogoča odlično odsesavanje prahu. Za vas to pomeni, da je ta dodatna oprema idealna podpora pri brušenju.

Lastnosti:

  • Oblika: Dodatki za diske
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : Tyrolit Fast Change HART
  • Premer posode: 125 mm
  • Primerno za materiale: Neodvisno od materiala
  • Orodje za: Vibracijski kotni brusilnik

Prednosti:

  • Idealna podpora za fino dodelavo in pripravo površin
  • Zasnova hrbtne blazinice za odlično odsesavanje prahu

Uporaba:

  • Za hitro in enostavno pritrditev diskov na naključni orbitalni brusilnik
  • Primeren za vse diske TFC