Opěrný talíř RYCHLÁ ZMĚNA 125 mm M14 Rychlá změna tvrdá PRÉMIE

Artiklové číslo: 710007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 710007
EAN / GTIN 9003177100079
Číslo výrobce 710007
L-číslo L50140 2871
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S podložkami PREMIUM pro kotouče Tyrolit Fast Change (TFC) jste ideálně vybaveni pro práci s náhodnou orbitální bruskou. Speciálně vyvinutá konstrukce umožňuje vynikající odsávání prachu. Pro vás to znamená, že toto příslušenství je ideální podporou při broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: Příslušenství kotouče
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : Tyrolit Fast Change HART
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Nástroj pro: Excentrické brusky

Výhoda:

  • Ideální podpora pro jemné dokončovací práce a přípravu povrchu
  • Konstrukce podložky pro vynikající odsávání prachu

Použití:

  • Pro rychlé a snadné nasazení kotoučů na náhodnou orbitální brusku.
  • Vhodné pro všechny kotouče TFC

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku