Scotch-Brite™ EXL kolut za odstranjevanje napak, 355 mm, 50,8 mm x 203 mm, 8A MED

Št. art.: 7100027653
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100027653
EAN/GTIN 50048011136238
Številka proizvajalca 7100027653
L-število L51710 1773
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta plošča je na voljo v širokem razponu trdot in finosti. Upoštevajte smer vožnje.

Prednosti:

  • Kolut iz flisa iz navitih vlaken je izdelan iz ″EXL″ material
  • Enostavna obdelava oblikovanih obdelovancev
  • Napredni flis za posnemanje robov
  • Dosledni rezultati dela skozi celotno življenjsko dobo orodja
  • Enakomerna, ponovljiva končna obdelava

Priporočilo:

  • Pozor: Upoštevajte smer vožnje!
  • posnemanje robov gredi in batnic pred trdo kromirano prevleko
  • Brušenje lopatic turbine, žigosanih ravnih delov, vodil navojev in strojnih delov
  • Posnemanje zobnikov, ulitih in ulitih delov, avtomobilskih delov (npr
  • Batni obročki, bati)
  • Ločilne linije na litih in stisnjenih delih