Središče za luknjanje čepov d.8mm l.150mm

Št. art.: 70070006
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 70070006
EAN/GTIN 4018754040667
Številka proizvajalca 70070006
L-število L60010 1223
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • osmerokotni
  • Jeklo iz kromove zlitine, pobarvano srebrno
  • DIN 6450

Lastnosti:

  • Premer konice orodja: 8 mm
  • SW 8-krako držalo orodja: 10 mm
  • Dolžina mm (L): 150 mm
  • Masa: 81 g