Snemalnik krogličnih ležajev brez kavlja s širino ključa 24 mm, skupna višina 320 mm

Št. art.: 70-3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija Baureihe 70
Vrsta izdelka snemalnik krogličnih ležajev
Zunanji 6-kotnik 24 mm
Material jeklo
Celotna dolžina 320 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 70-3
EAN/GTIN 4021176021398
Številka proizvajalca 70-3
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Snemalniki krogličnih ležajev serije 70 se uporabljajo za nedestruktivno odstranjevanje krogličnih ležajev z globokim utorom brez odstranitve gredi v trgovini, industriji in delavnicah. S temi izvlečnimi mehanizmi se hitro in enostavno odstranijo ležaji, ki so hkrati v ohišju in na gredi, ter se lahko ponovno uporabijo, če še niso poškodovani. Serija 70 navdušuje s svojimi vlečnimi kavlji, posebej razvitimi za natančno namestitev v tirnice ležajev. Za vsako velikost izvlečnega mehanizma so na voljo različni kompleti izvlečnih kavljev.
  • Brezstopenjsko nastavljivi kavlji so primerni za širok razpon premerov utorov in se lahko uporabljajo na mednarodni ravni
  • Nastavljivi kavlji lahko zajamejo tudi poškodovane ležaje

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 52 mm
  • Celotna širina [palec]: 2 1/16
  • Skupna globina [mm]: 52 mm
  • Skupna globina [palec]: 2 1/16
  • Skupna višina [mm]: 320 mm
  • Skupna višina [palec]: 12 5/8
  • Panoga: Pogonska tehnika, motorna vozila, gospodarska vozila, industrija, železnica
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 24 mm
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 0,00
  • Rezervni deli so na voljo: Da