Uvex gibanje slog pol čevlji S1 črna/srebrna širina 11 velikost 40

Št. art.: 6989840
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6989840
EAN/GTIN 4031101471679
Številka proizvajalca 6989840
L-število L01660 108539
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Varnostni čevlji uvex motion style so izjemno lahki, modni delovni čevlji z optimiziranim udobjem uporabnika zaradi upravljanja klime uvex climazone.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • lahki varnostni polčevlji S1 z luknjicami v športnem dizajnu
  • primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • vsi materiali podplatov so brez silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • prilagodljiv, elastičen vezni trak z zaponko za hitro zapiranje
  • primerno za ortopedske pripomočke in vložke uvex medicare
  • Barva: črna, srebrna
  • na voljo v velikih velikostih: 11
  • na voljo v velikostih: 36 do 50

Značilnosti udobja

  • vedno idealno mikroklimo za noge zahvaljujoč uvex climazone: posebej dihalni podlogi in zunanji materiali z luknjicami, poleg tega pa tudi udobna podplat z sistemom za odvajanje vlage
  • iz visokotehnološkega mikrovezja
  • prijeten in mehak občutek pri nošenju brez odtisov – z mehko oblazinjenim zaključkom zgornjega dela in oblazinjenim jezikom
  • antistatična uvex 3D hydroflex® penasta vložka za optimalno blaženje v petnem in prednjem delu stopala

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S1 v skladu z EN ISO 20345:2022 z dodatno oznako za zelo dobro protizdrsno zaščito (SR)
  • izpolnjuje zahteve ESD z odvodnim uporom, manjšim od 100 megaohmov
  • samoočistna, lahka PU-podplat z odličnimi lastnostmi odpornosti proti obrabi in blaženja ter izjemno protizdrsnostjo
  • zanesljiva zaščita za ljudi in material: Jekleni zaščitni podplat in stabilizirajoči uvex anti-twist zadnji del za zaščito pred zvijanjem

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex motion style
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): črna/srebrna
  • Razred zaščite: S1
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 40
  • Zadrga: Elastične vezalke s hitrim zapenjanjem
  • Kapica za prste: Jeklena kapa
  • podplat: uvex 3D hidroflex® pena za klimatsko udobje
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex motion
  • Širina: 11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost