Kovček za serviserje iz ABS s 4 tablami za orodje, Tip: 1

Št. art.: 692101 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna; srebro
Notranja širina 460 mm
Notranja višina 310 mm
Notranja globina 170 mm
Število, žep 52
Število čepov 2
Vrsta izdelka Kovčki
Lastnost plovno; nakladalni
Oprema žep; Ročaj za prenašanje
Zadrga napenjalno zapiralo
Material umetne mase
Nosilnost maks. 20 kg
Masa 3,8 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692101 1
EAN/GTIN 4006793001190
Številka proizvajalca 530001171
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

V okvir sta vgrajeni ključavnici, kovinski tečaji in talni drsniki. Kovček je lahko ročna prtljaga v letalu.
Notranja oprema:
1 tabla za orodje s 26 žepi za orodje (art. 692711),
1 tabla za orodje s 16 žepi za orodje (art. 692712),
1 tabla za orodje z 10 žepi za orodje (art. 692714),
1 tabla za orodje z držali za orodje in gumijastim trakom (art. 692715).