{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 3002 | |
| Opisan del | celoten izdelek | |
| Barvni odtenek, rdeča | Signalno rdeča | |
| Oznaka proizvajalca | Mittelsteg | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Material | Umetna masa | |
| Barva | rdeča | |
| Število | 1 kos | |
| Globina | 110 mm | |
| Višina | 36 mm | |
| Z držalom za etikete | Ne | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | predelna stena |
| Številka izdelka | 691760 | |
| EAN/GTIN | 4006793514669 | |
| Številka proizvajalca | 900003166 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |