Mapa za orodje z zadrgo

Št. art.: 691535
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
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
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Barva črna
Notranja širina 250 mm
Notranja višina 210 mm
Notranja globina 40 mm
Število, zanke 20
Število čepov 1; 1
Vrsta izdelka mapa
Oprema zanke
Zadrga Zadrga; Zadrga
Material usnje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 691535
EAN/GTIN 4045197375193
Številka proizvajalca 3650001051
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Iz črnega umetnega usnja.
Zadrga na treh straneh.
Mapa se v celoti odpre.
Z 20 tračnimi zankami za orodje.