{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Unutarnja dimenzija duljina | 250 mm | |
| Unutarnja dimenzija širina | 40 mm | |
| Unutarnja dimenzija visina | 210 mm | |
| Broj vrpci za trake | 20 | |
| Zatvaranje | Patentni zatvarač | |
| Materijal | Umjetna koža, crna | |
| Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
| Broj artikla | 691535 | |
| EAN / GTIN | 4045197375193 | |
| Broj proizvođača | 3650001051 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |