Usnjena torba za monterje z delnim odpiranjem naprej

Št. art.: 690500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
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
Farve sort; sølvfarvet
Indvendige mål, bredde 420 mm
Indvendige mål, højde 250 mm
Indvendige mål, dybde 160 mm
Antal lukninger 2
Produkttype Taske
Udstyr indstiksrum; Bæregreb
Lukning Spænde
Materiale læder
Vægt 2,6 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 690500
EAN/GTIN 2050001021212
Številka proizvajalca 690500

Opis

Izvedba:

Dno in stranice so iz dveh plasti umetne mase, odporne proti olju. Prednja stran se delno odpre naprej.