Verktygsväska i läder, uppfällbar

Art-nr: 690500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • Material: Läder
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Läder
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Längd invändigt 420 mm
Bredd invändigt 160 mm
Höjd invändigt 250 mm
vikt 2,6 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 690500
EAN/GTIN 2050001021212

Benämning

Utförande:

Bottenlåda och sidoväggar av dubbelväggig, oljebeständig plast. Framväggen delvis utfällbar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar