uvex 1 G2 pol čevlji S2 črna/rdeča širina 10 velikost 51

Št. art.: 6849751
Cena na 1 par
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
Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6849751
EAN/GTIN 4031101801407
Številka proizvajalca 6849751
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Prihodnost je polna energije z Uvex 1 G2, ki določa trende. Inovativna poliuretanska tehnologija podplata uvex i-PUREnrj vrača energijo udarca uporabniku po celotnem podplatu ter na novo opredeljuje blaženje in stabilnost. Za vsak delovni dan, poln energije, z občutno več udobja in občutno manjšo utrujenostjo stopal.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • posebno lahki varnostni polčevlji
  • Primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • Materiali za podplate, ki ne vsebujejo silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju zaradi na novo razvitega, širšega kopita
  • materiali, prilagojeni podnebnim razmeram in zračni
  • za preprečevanje odrgnin skoraj brezšivna konstrukcija podplata iz visokotehnološkega mikrovezja
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • velikosti od 35 do 40 so izdelane na ženskem kopitu

Zaščitni elementi

  • novo tehnologijo podplata uvex i-PUREnrj z odličnimi blažilnimi lastnostmi v prednjem delu stopala in pete, dobrim povratkom energije pri koraku (rebound) po celotni medpodplati ter optimalno stabilnostjo zaradi penastega okvira pete
  • Varnostni polčevlji izpolnjujejo ESD-zahteve z odvodno upornostjo, manjšo od 100 megaohmov
  • nova, 100 % kovinsko neopremljena zaščitna kapica za prste uvex xenova® – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna, širša za več prostora za prste in optimalno prileganje
  • Ergonomsko oblikovana podplat upošteva najnovejša biomehanična dognanja in je izdelana iz dvoslojnega poliuretana uvex i-PUREnrj z odličnimi protizdrsnimi lastnostmi; profil podplata je še posebej primeren za uporabo na industrijskih tleh

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 G2
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): črna/rdeča
  • Razred zaščite: S2
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 51
  • Zadrga: Elastične vezalke s hitrim zapenjanjem
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: Uvex 1 G2 klima udobje stopalo
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 1 G2
  • Širina: 10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov