uvex 1 G2 polovina boty S2 černá/červená Šířka 10 velikost 51

Artiklové číslo: 6849751
Cena za 1 pár
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
Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6849751
EAN / GTIN 4031101801407
Číslo výrobce 6849751
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Budoucnost je plná energie s modelem uvex 1 G2, který určuje trendy. Inovativní technologie polyuretanové podrážky uvex i-PUREnrj vrací nárazovou energii uživateli po celé ploše podrážky a nově definuje tlumení a stabilitu. Pro každý pracovní den plný energie se znatelně vyšším komfortem a výrazně nižší únavou nohou.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • obzvláště lehká bezpečnostní polobotka
  • Vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože je vyrobeno ze syntetických materiálů
  • Materiály podrážek bez obsahu silikonů, změkčovadel a dalších látek narušujících smáčivost laku

Vlastnosti zajišťující komfort

  • mimořádný komfort při nošení díky nově vyvinuté, širší stélce
  • materiály přizpůsobené klimatickým podmínkám a prodyšné
  • konstrukce svršku z high-tech mikrosametu, která je téměř bezešvá, aby se zabránilo otlakům
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným odpružením v oblasti paty a přední části chodidla
  • velikosti 35 až 40 se vyrábějí na dámské kopytě

Bezpečnostní prvky

  • novátorská technologie podešve uvex i-PUREnrj s vynikajícími tlumicími vlastnostmi v přední části chodidla a v patě, dobrým odrazem energie při došlapu (rebound) po celé délce mezipodešve a optimální stabilitou díky pěnovému patnímu koši
  • Bezpečnostní polobotky splňují požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • nová, 100% bezkovová ochranná špička uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá, širší pro větší volnost prstů a optimální padnutí
  • Ergonomicky tvarovaná podrážka zohledňuje nejnovější poznatky z oblasti biomechaniky a je vyrobena z dvouvrstvého polyuretanu uvex i-PUREnrj s velmi dobrými protiskluzovými vlastnostmi; její profil je vhodný zejména pro použití na průmyslových podlahách

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 G2
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): černá/červená
  • Třída ochrany: S2
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 51
  • Uzávěr: Elastické tkaničky s rychloupínáním
  • Krytka prstů: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • stélka: uvex 1 G2 klima komfortní stélka
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 1 G2
  • Šířka: 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty