Brusilni kolut 200x25x20 mm oblika 1 89A60M5AV55

Št. art.: 68340
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
Številka izdelka 68340
EAN/GTIN 9003170683401
Številka proizvajalca 68340
L-število L50140 672
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta disk je najprimernejša izbira za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in orodij iz HSS. Z uporabo aluminijevega oksida se ustvari posebno hladen zaključek, da se prepreči dodatna toplotna obremenitev obdelovanca. Ponujamo vam široko paleto dimenzij, ki pokrivajo najpogostejše načine uporabe. Komplet redukcijskih obročkov je že vključen v embalažo in ga je mogoče tudi dodatno naročiti.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Primerno za materiale: Jeklo, HSS
  • Specifikacija : 89A 60 M5A V55
  • Dimenzije (D x D x V): 200 x 25 x 20 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Hladno brušenje
  • Nemoteno delovanje
  • Zložljivi

Uporaba:

  • Za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in orodij HSS

Material:

  • Jeklo/HSS

Primerno za:

  • Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Opomba:

  • Za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in orodij HSS