Tyrolit keramische slijpbokschijf 200x25x20 mm A60 M5 staal/HSS

Artikelnummer: 68340
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 68340
EAN/GTIN 9003170683401
Nummer fabrikant 68340
L-nummer L50140 672
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze schijf is uitermate geschikt voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS.
  • Het gebruik van aluminiumoxide maakt uitzonderlijk koel slijpen mogelijk, zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt.
  • We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen.
  • Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 35m/s
  • Specificatie: 89A 60 M5A V55
  • Afmeting: D x T x H = 200 x 25 x 20

Voordeel:

  • Koel slijpen
  • Uitzonderlijk rustige loop
  • Stapelbaar

Toepassing:

  • Voor slijpen en het slijpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen

Materiaal:

  • Staal/HSS
  • Staal/HSS

T.b.v.:

  • Slijpmolens

Tip:

  • Voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS gereedschap