Ročaj z ragljo „Twister“ za 1/4-colske vijačne nastavke z magnetom 100 mm

Št. art.: 676655 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Twister
Dolžina rezila 100 mm
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 228 mm
Preklop za levi/desni tek Da
z ročajem z ragljo Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676655 100
EAN/GTIN 7610733227112
Številka proizvajalca 8510.R-100

Opis

Izvedba:

Ročaj z ragljo „multicraft“ s koži prijaznim plaščem iz elastomera omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Za zatezanje v levo in desno (povratni zasuk 15°), v srednjem položaju je raglja blokirana. Vpenjalo z močnim trajnim magnetom.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.