{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 855/1 BTZ PZ | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Velikost križne zareze | 2 | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675540 2/25 | |
EAN/GTIN | 4013288191656 | |
Številka proizvajalca | 05056722001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 BiTorsion 2/25 mm
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi
2,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
506 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
celotna dolžina | 25 | 25 |
Oznaka proizvajalca | 855/1 BTZ PZ | |
Velikost križne zareze | 2 | 2 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |