Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 BiTorsion, Velikost križne zareze/celotna dolžina: 1/25mm

Št. art.: 675540 1/25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze/celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 855/1 BTZ PZ
Standard DIN ISO 1173
Velikost križne zareze 1
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 675540 1/25
EAN/GTIN 4013288034489
Številka proizvajalca 05056720001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Izvedba BiTorsionz zmanjšano trdoto v torzijski coni, ki blaži sunke sile = daljša življenjska doba. Optimalen učinek v povezavi s hitrovpenjalnim držalom BiTorsion art. 675030.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Phillips po DIN 3128 oz. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.