Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 0/25 mm

Št. art.: 675310 0/25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 851/1 Z PH
Standard DIN ISO 1173
Velikost križne zareze 0
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675310 0/25
EAN/GTIN 4013288191618
Številka proizvajalca 05056500001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Phillips po DIN 3128 oz. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.
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
    Velikost križne zareze/celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico