Držalo z magnetom/hitro spojko 6,3

Št. art.: 675055 6,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
774 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 60 mm
Zunanji 6-kotnik D 6,3 (1/4 cole)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cole)
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675055 6,3
EAN/GTIN 4067263499565

Opis

Izvedba:

Dvodelni sistem, kar pomeni, da sta držalo in vijačni nastavek ločena. Zato je pri obrabi potrebno zamenjati le obrabljeni vijačni nastavek.
Spojno držalo z avtomatsko hitro spojko in magnetom za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 (magnet drži vijak).
  • Vpenjalo za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3.
  • Tulec se zaskoči v odprtem položaju. Pri vstavljanju vijačnega nastavka se samodejno zapre.
  • Brez težav je možno izvleči tudi najmanjše vijačne nastavke, saj tulec privzdigne nastavek z magneta – hitrejša menjava nastavkov, vedno z eno roko.