Držalo z magnetom/razcepnim obročem 6,3/150

Št. art.: 675013 6,3/150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.359 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 150 mm
Zunanji 6-kotnik D 6,3 (1/4 cole)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cole)
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675013 6,3/150
EAN/GTIN 4062406235994

Opis

Izvedba:

Dvodelni sistem, kar pomeni, da sta držalo in vijačni nastavek ločena. Zato je pri obrabi potrebno zamenjati le obrabljeni vijačni nastavek.
Spojno držalo z magnetom in razcepnim obročem, za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 (magnet drži vijak).