Vijačni nastavek za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 profil Hex-Plus, 6-kotnik: 1,5mm

Št. art.: 674240 1,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,69 € / 1 kos
  • od 10 kos
    3,90 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
541 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 840/4 Z Hex-Plus
6-kotnik 1,5 mm
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 674240 1,5
EAN/GTIN 4013288112408
Številka proizvajalca 05059602001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake za notranji 6-kotnikDIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.