PrecisionBit za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 2 mm

Št. art.: 674225 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.089 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
Velikost križne zareze 2
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674225 2
EAN/GTIN 7610733221165
Številka proizvajalca E6.192/2

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Pozidriv po DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.
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
    Velikost križne zareze/celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico