Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3, Velikost križne zareze/celotna dolžina: 1mm

Št. art.: 674220 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze/celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 855/4 TZ PZ
Velikost križne zareze 1
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 674220 1
EAN/GTIN 4013288015099
Številka proizvajalca 05060005001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Od vel. 3/89 s skoznjim 6-kotnim držalom.
Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Pozidriv po DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.