Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 1/152 mm

Št. art.: 674200 1/152
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,50 € / kos
  • od 10 kos
    6,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
444 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 851/4 Z PH
Velikost križne zareze 1
celotna dolžina 152 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674200 1/152
EAN/GTIN 4013288191861
Številka proizvajalca 05059766001

Opis

Izvedba:

Od vel. 3/89 s skoznjim 6-kotnim držalom.
Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Phillips po DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.
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
    Velikost križne zareze/celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico