Vijačni nastavek Impaktor, za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Garnitura s 5 vijačnimi nastavki, Velikost križne zareze: 2

Št. art.: 674123 2
Nastavi ceno 5 kos (6,38 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 5 kos
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Primerno za strojno uporabo Da
Dolžina rezila 50 mm
Število orodij 5
Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke E6,3
Velikost odgona, za vijake Pozidriv (PZ) PZ2
Posebnosti, za vijake Pozidriv (PZ) diamantno prevlečena konica
Vrsta izdelka nastavki/rezila
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Površina diamantna prevleka; kaljeno
Garnitura da
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke
Pogon za vijake Pozidriv (PZ)
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 674123 2
EAN/GTIN 4013288223821
Številka proizvajalca 05057661001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Izbrana kakovost jekla, postopek kaljenja, postopek izdelave in specialne geometrije omogočajo izjemne rezultate pri uporabi na vijačnikih IMPACT. V povezavi z diamantno prevleko (bistveno zmanjšuje sile za izrivanje nastavka iz glave vijaka) in torzijsko cono je možna tudi do petkrat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi vijačnimi nastavki.

Uporaba:

Vijačniki IMPACT s svojo funkcijo vrtenja in udarjanja ustvarjajo zaporedje impulzov, ki jih „običajni vijačni nastavki“ ne zdržijo dolgo. Vijačni nastavki IMPAKTOR so zasnovani specialno za uporabo na udarnih vijačnikih in odvisno od intenzivnosti vijačenja dosegajo večkratno življenjsko dobo običajnih vijačnih nastavkov.