Impaktor bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 Sats med 5 bits 2

Art-nr: 674123 2
Ange pris 5 st. (SEK 78,06 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Antal delar 5
Bit längd 50 mm
Bits sexkantskaft E 6,3
färgkod Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674123 2
EAN/GTIN 4013288223821
Tillverkarens nummer 05057661001

Benämning

Utförande:

Utvald stålkvalitet, härdningsteknik, produktionsmetoder och speciella geometrier ger utmärkta resultat med IMPACT-skruvdragare. I kombination med diamantbeläggning (minskar Cam-Out-krafterna betydligt) och torsionszoner uppnås fem gånger längre livslängd än med standardbits.

Användningsdata:

IMPACT-skruvdragare ger genom sin vrid/-slagfunktion upphov till en mängd krafttoppar som ”normala” bits inte klarar i längden. IMPAKTOR-bits är speciellt konstruerade för användning i slagskruvdragare och uppnår flera gånger längre livslängd (beroende på den utgående spindeln) än vanliga standardbits.