Vijačni nastavek Impaktor, Torx®, 1/4 cole, C 6,3 Garnitura s 10 vijačnimi nastavki TX25

Št. art.: 674118 TX25
Nastavi ceno 10 kos (4,54 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil Izvijač Torx®
Število delov 10
Dolžina vijačnega nastavka 25 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Barvna koda Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674118 TX25
EAN/GTIN 4013288223906
Številka proizvajalca 05057625001

Opis

Izvedba:

Izbrana kakovost jekla, postopek kaljenja, postopek izdelave in specialne geometrije omogočajo izjemne rezultate pri uporabi na vijačnikih IMPACT. V povezavi z diamantno prevleko (bistveno zmanjšuje sile za izrivanje nastavka iz glave vijaka) in torzijsko cono je možna tudi do petkrat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi vijačnimi nastavki.

Uporaba:

Vijačniki IMPACT s svojo funkcijo vrtenja in udarjanja ustvarjajo zaporedje impulzov, ki jih „običajni vijačni nastavki“ ne zdržijo dolgo. Vijačni nastavki IMPAKTOR so zasnovani specialno za uporabo na udarnih vijačnikih in odvisno od intenzivnosti vijačenja dosegajo večkratno življenjsko dobo običajnih vijačnih nastavkov.