• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura urarskih izvijačev, 6-delna ploščati in Phillips

Št. art.: 669800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 6
Pogonski profil Ploščati izvijači; Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 669800
EAN/GTIN 4045197298706
Številka proizvajalca 669800
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kratek, vitek, jeklen ročaj z brazdami, kromiran, s fiksno vtisnjenim steblom. Na koncu ročaja je vrtljiva 6-kotna glava. Ročaji so tanjši in krajši kot pri art. 669005669205. Ti izvijači so dobavljivi le v garnituri.

Material:

Stebla so iz specialnega jekla.

Vsebina:

Po 1 kos za ploščati profil 1,4; 1,8; 2,3; 3,0 mm in za profil Phillips vel. 0 in 1