Izvijač za profil Pozidriv, s steblom iz okroglega jekla 1

Št. art.: 668270 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 355 PZ
Velikost križne zareze 1
za ⌀ vijaka 2,1 − 3 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 178 mm
Konica Lasertip
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668270 1
EAN/GTIN 4013288004031
Številka proizvajalca 05009310001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo Wera Lasertip iz visokolegiranega posebnega jekla z mikro grobim delom konice proti zdrsu, kemično nikljano. (vel. 0; 1S; 2S brez konice Lasertip, s črno konico proti zdrsu).
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
    Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico