Garnitura montažnih izvijačev Allrounder 25

Št. art.: 667615 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 25
Pogonski profil Ploščati izvijači; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667615 25
EAN/GTIN 7610733085453
Številka proizvajalca 6515.

Opis

Izvedba:

Ročaj Multicraft in teleskopski ročaj za vpenjanje stebel preciznih izvijačev.
8 dvojnih stebel, 14 stebel in 1 preizkuševalnik napetosti (110 − 250 V po VDE 0680/6) za vse običajne vijake.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Natančno izdelane konice so črne barve.

Vsebina:

Stebla s ploščato konico: Vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Stebla s konico za profil Phillips: Vel. 00; 0; 1; 2
Stebla s konico Pozidriv: Vel. 0; 1; 2
Stebla s 6-kotno konico: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Stebla za Torx®: vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Preizkuševalnik napetosti art. 665020: Vel. 2,5
Konica za šilo art. 667640: 1 kos
Ročaj iz umetne mase art. 667620.: 1 kos
Teleskopski ročaj: 1 kos

Obseg dobave:

Vklj. s kakovostno rolo-torbico iz umetne mase.

Opomba:

Nadomestna zamenljiva stebla najdete pod art. 669605669608 in art. 659921659928.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli