Redukcija od 1″ do 3/4″

Št. art.: 6657460
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Garnitura izvijacev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6657460
EAN/GTIN 4010886665749
Številka proizvajalca 6657460
L-število L60160 3458
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

S kvadratnim pogonom po DIN 3121, ISO 1174, oblika F in H
GEDORE specialno jeklo, manganovo fosfatirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 25,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1″
  • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
  • Skupna dolžina [mm]: 75 mm
  • Material: jeklo
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov