Zamenljivo steblo za momentni izvijač za Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 9IP

Št. art.: 659996 9IP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon za notranje vijake TORX-PLUS®
Skupna dolžina L 175 mm
Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® 9IP
Premer rezila 6,3 mm
Vrsta izdelka vijačni nastavek
Pogon notranji 4-kotnik
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659996 9IP
EAN/GTIN 2050001930606
Številka proizvajalca 29009
Proizvajalec/odgovorna oseba S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Opis

Primerno za:

Garnitura momentnih izvijačev art. 659990.