Zamenljivo steblo Torque za Torx® MagicSpring TX9

Št. art.: 659944 TX9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Zamenljivo steblo Torque
Profil Torx® TX9
celotna dolžina 175 mm
Uporabna dolžina 42 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Barvna koda temno zelena
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659944 TX9
EAN/GTIN 4010995278144
Številka proizvajalca 27814

Opis

Izvedba:

Barvna koda: temno zelena.
Držalna vzmet MagicSpring zanesljivo trdno drži vse vijake Torx®.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani. Konice Chrom Top za največjo natančnost.

Primerno za:

Momentni izvijač art. 659930 do vel. 700, art. 659935 in 659945.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico