Zamenljivo steblo Torque 6-kotni 3 mm

Št. art.: 659942 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Zamenljivo steblo Torque
6-kotnik 3 mm
celotna dolžina 175 mm
Uporabna dolžina 42 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Barvna koda rdeča
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659942 3
EAN/GTIN 4010995260620
Številka proizvajalca 26062

Opis

Izvedba:

Barvna koda: rdeča.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani. Konice Chrom Top za največjo natančnost.

Primerno za:

Momentni izvijač art. 659930 do vel. 700, art. 659935 in 659945.