8 mm zamenljivo steblo Pozidriv, Velikost križne zareze: 3

Št. art.: 659872 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost odgona, za vijake Pozidriv (PZ) PZ3
Posebnosti, za vijake Pozidriv (PZ) črna konica
Vrsta izdelka vijačni nastavek
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano; nikljano
Skupna dolžina 180 mm
Pogon za vijake Pozidriv (PZ)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659872 3
EAN/GTIN 7610733220496
Številka proizvajalca 225.PZ 3

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Primerno za:

Momentni izvijači št. 659906/659908/659911 vel. 1600 (do kat. 48) in 659912/659957 in 659958 vel. 1600 (do kat. 55) in ponudba izvijačev z zložljivim ročajem št. 667625 (do kat. 50)/667645 (do kat. 55).

Opomba:

Za druga zamenljiva stebla glejte št. 659870659884.